アイアンウッドサイドテーブル

アイアンウッドサイドテーブル アイリスオーヤマ アイアンウッドサイドテーブル アイリスオーヤマ

ベッドやソファ横に置くと便利なサイドテーブルです。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。引出し付きです。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)300 ブラック/アッシュブラウン 質量(g)5320 耐荷重(kg)全体12 (天板10、引出2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×344×410 引出し内寸法(mm)246×236×131 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47850759 IWST-300
オープン
3,398
3,738 (税込)
3日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする