CBボックス用棚板

CBボックス用棚板 アイリスオーヤマ CBボックス用棚板 アイリスオーヤマ CBボックス用棚板 アイリスオーヤマ CBボックス用棚板 アイリスオーヤマ

【縦置き用】別売りのCBボックス専用棚板です。CBボックス用レールボード(CXR-38)と組み合わせることでカラーボックスの棚板を増やすことができます。
棚板の位置をアレンジすることで、収納したいものに合わせて棚の位置を調節できディスプレイの幅が広がります。
CBカラーボックスは専用パーツでオリジナルの収納棚をカスタマイズすることが出来ます。
CBボックスFシリーズにはご使用になれません。

材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(g)700 耐荷重(kg)引出1段あたり6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×251×9 引出し内寸法(mm)645×360×145 収納の目安引出1段あたりYシャツなら8枚、セーター・バスタオルなら丸めて7枚 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CXT-38 47850470
CXT-38 47850470
47850470 CXT-38 ナチュラル
オープン
499
549 (税込)
3日以内出荷
CXT-38 47850479
CXT-38 47850479
47850479 CXT-38 ブラウン
オープン
499
549 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする