お部屋のにおいクリア消臭 猫用システムトイレ消臭サンド香付き4L

お部屋のにおいクリア消臭 猫用システムトイレ消臭サンド香付き4L アイリスオーヤマ

新素材のミネルパ&クエン酸の2つのパワーで強力消臭する消臭サンドです。消臭サンドには新素材のミネルパ(ウンチ臭・フェロモン臭に効く)&クエン酸(オシッコ臭に効く)を使用し、2つのパワーで強力消臭します。消臭サンドは約1か月間交換不要です。

材質消臭サンド香付き:ゼオライト、シリカゲル、クエン酸、ミネルパ、抗菌剤、香料、消臭サンド無香料:ゼオライト、シリカゲル、クエン酸、ミネルパ、抗菌剤 質量(g)3400 交換目安成猫1匹:2Lで25日~30日、成猫2匹:2Lで10日~15日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×345×45 内容量1袋
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47854566 ONCM-4LS
オープン
999
1,099 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 400 / 税込 440
北海道地方 1 400 / 税込 440
沖縄地方 1 600 / 税込 660
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする