ウッドデスク

ウッドデスク アイリスオーヤマ ウッドデスク アイリスオーヤマ ウッドデスク アイリスオーヤマ ウッドデスク アイリスオーヤマ

人気キャラクターのミッキー・プーのデザインの家具シリーズです。ポップなカラーでお部屋を明るく彩ります。
奥行きが約35cmとスリムでコンパクトなシンプルデスクで、A4サイズのノートも広げられます。スマホの充電やデスクライトなど使いやすい2口コンセント付きです。
ノートパソコンでの作業も可能。
子ども部屋の勉強机にはもちろん、ワンルームなどのお部屋にもコンパクトに置ける省スペース設計になっています。オープンタイプで使いやすい収納棚付きです。
床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。

材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 幅(mm)800 質量(kg)11.45 高さ(mm)700 質量(g)11450 奥行(mm)350 耐荷重(kg)全体25、天板20、棚板5 定格入力電圧(V)AC100 内寸(mm)(棚)754×300×70 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×350×700 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47850820 WDK-800 ミッキー
オープン
7,898
8,688 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47850829 WDK-800 プー
オープン
7,898
8,688 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする