ウッドサイドワゴン

ウッドサイドワゴン アイリスオーヤマ ウッドサイドワゴン アイリスオーヤマ ウッドサイドワゴン アイリスオーヤマ ウッドサイドワゴン アイリスオーヤマ

人気キャラクターのミッキー・プーのデザインの家具シリーズです。
ワンルームでも、お部屋が広く感じる家具HIROBIROシリーズの収納ワゴン。
小物からA4サイズ、背の高いものまでたっぷり入るサイドワゴンです。
これ1台でお部屋がスッキリ片付きます。子供部屋にもオススメ。
キャスター付きでかんたんに移動できるので、サッと引き出して使えます。
コスメワゴンとしてもおすすめ。小物からスプレーまで全部まとめて収納OK。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、線材部分:スチール(エポキシ塗装) 幅(mm)280 質量(kg)6.15 高さ(mm)562 質量(g)6150 奥行(mm)330 耐荷重(kg)全体11、上段2、中段2、下段5、フック2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×330×562 総耐荷重(kg)11 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WSW-280 47850847
WSW-280 47850847
47850847 WSW-280 ミッキー
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
WSW-280 47850856
WSW-280 47850856
47850856 WSW-280 プー
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする