お部屋のにおいクリア消臭 猫用システムトイレ 消臭シート20枚入

お部屋のにおいクリア消臭 猫用システムトイレ 消臭シート20枚入 アイリスオーヤマ

システムトイレ用各社共通のシートです。クエン酸効果で、アンモニアを強力消臭します。消臭効果が約10倍アップしています(
メーカー比) 安心の極厚タイプです。

材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:吸水紙、高分子吸収体、綿状パルプ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着材、外装材:ポリエチレンフィルム 質量(g)56 寸法(幅W×高さH)(mm)430×310 交換目安成猫1匹:約1週間、 成猫2匹:約3日~4日 内容量1袋
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47849736 ONCS-20
オープン
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする