曜日別特売

スキレットコートパン IH 24cm

スキレットコートパン IH 24cm - アイリスオーヤマスキレットコートパン IH 24cm - アイリスオーヤマ

焼き物料理に最適なスキレットコートパンです。
凹凸のある特殊コーティング(スキレットコーティング)により、油なじみがよく、ムラがなくきれいな焼き上がりになります。
底厚設計で熱伝導率が良く、均等に加熱できるため、外はサクッ、中はふわふわの食感に仕上がります。
調理後、そのまま食卓へ並べられるようなおしゃれなデザインです。

材質表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)ブラック質量(g)790サイズ(cm)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×251×73対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)満水容量(L)1.5内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47853489SKL-24IH
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする