曜日別特売

オットマン

オットマン - アイリスオーヤマオットマン - アイリスオーヤマ

脚部分に天然木を使用し、ファブリック生地と合わせたオットマンです。お部屋に温かみとやわらかさをプラスします。ソファと併用することで、オットマンとして使用できます。足を伸ばしくつろげます。またソファの横にサイドテーブルとして置き、スマホや本などが置けます。単体で1人掛けスツールとしてもお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。脚を取り付けるだけの簡単組み立てです。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。

材質【構造部材】本体:天然木・合板、脚部:天然木【表面加工】脚部:ラッカー塗装【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ)高さ(mm)座面下(約):200質量(g)6500耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×410(ロータイプ:210)座面高さ(mm)410素材ファブリック座面厚さ(cm)20内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47850960WFS-OTオフホワイト550×550×210~410550×5506.5
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47850944WFS-OTダークグレー550×550×210~410550×5506.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
47850969WFS-OTマスタード550×550×210~410550×5506.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47850944WFS-OT47852834FAC-OTWFS-OT 収納付オットマン アイリスオーヤマ 47852834収納付オットマンアイリスオーヤマ1台
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47850969WFS-OT47852859FAC-OTWFS-OT 収納付オットマン アイリスオーヤマ 47852859収納付オットマンアイリスオーヤマ1台
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする