オットマン
脚部にスチールフレーム、天然木を使用し、ファブリックと合わせたオットマンです。ブラックスチールフレームはスタイリッシュな印象を与えます。脚部は天然木を採用し、自然な風合いをプラスします。ソファと併用することで、オットマンとして使用できます。足を伸ばしくつろげます。またソファの横にサイドテーブルとして置き、スマホや本などが置けます。単体で1人掛けスツールとしてもお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。お客様組み立てとなります。
材質【構造部材】フレーム:スチール、脚部:天然木(ラバーウッド)、座面:合板【表面加工】フレーム:エポキシ樹脂塗装、脚部:ウレタン樹脂塗装【張り材】ポリエステル、不織布【クッション材】ウレタンフォーム
厚さ(mm)(座面)95
寸法(mm)(座面)525×495
高さ(mm)(座面下)260
質量(g)5800
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×495×400
座面高さ(mm)390
素材ファブリック
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。