曜日別特売

2人掛けウッドフレームソファ

2人掛けウッドフレームソファ - アイリスオーヤマ2人掛けウッドフレームソファ - アイリスオーヤマ

アームレストとフレーム部分に天然木を使用したウッドフレームソファです。ファブリック生地とウッドフレームを合わせることで、お部屋に温かみとやわらかさをプラスします。背クッションの背面はすっきりとしたデザインになっています。使い勝手の良いクッションが2個付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。

材質【構造部材】本体:天然木・合板、木枠部:天然木【表面加工】木枠部:ラッカー塗装【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ)厚さ(mm)(座面)140寸法(mm)(座クッション)1100×520×140/(背クッション)1100×620×160/(付属クッション)490×215高さ(mm)(座面下)210、(アームレストまで)500質量(g)21500耐荷重(kg)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1245×780×760組立時間約20分内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849614WFS-2Sオフホワイト1245×780×760410
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47849605WFS-2Sダークグレー1245×780×760410
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47849630WFS-2Sマスタード1245×780×760410
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする