1人掛けスチールフレームソファ

1人掛けスチールフレームソファ アイリスオーヤマ 1人掛けスチールフレームソファ アイリスオーヤマ 1人掛けスチールフレームソファ アイリスオーヤマ 1人掛けスチールフレームソファ アイリスオーヤマ

スチールフレーム、天然木脚、ファブリックの異素材を組み合わせたソファです。細身のブラックスチールフレームはスタイリッシュな印象を与えます。脚部は天然木を採用し、自然な風合いをプラスします。座面はしっかりとした座り心地です。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。ロボット掃除機も通り抜けることができます。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。お客様組み立てとなります。パーツが少なく組み立てが簡単です。

材質【構造部材】フレーム:スチール、脚部:天然木(ラバーウッド)、座面:合板【表面加工】フレーム:エポキシ樹脂塗装、脚部:ウレタン樹脂塗装【張り材】ポリエステル、不織布【クッション材】ウレタンフォーム 厚さ(mm)(座クッション)95 寸法(mm)(座クッション)520×495×95/(背クッション)500×260×85 高さ(mm)(座面下)255、(アームレストまで)590 質量(g)9300 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×620×750 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MSS-1S 47855160
MSS-1S 47855160
47855160 MSS-1S ダークグレー 590×620×750 390
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
MSS-1S 47855169
MSS-1S 47855169
47855169 MSS-1S ブラウン 590×620×750 390
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする