1人掛けウッドフレームソファ

1人掛けウッドフレームソファ アイリスオーヤマ 1人掛けウッドフレームソファ アイリスオーヤマ 1人掛けウッドフレームソファ アイリスオーヤマ 1人掛けウッドフレームソファ アイリスオーヤマ

アームレストとフレーム部分に天然木を使用したウッドフレームソファです。ファブリック生地とウッドフレームを合わせることで、お部屋に温かみとやわらかさをプラスします。背クッションの背面はすっきりとしたデザインになっています。使い勝手の良いクッションが付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。

材質【構造部材】本体:天然木・合板、木枠部:天然木【表面加工】木枠部:ラッカー塗装【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 厚さ(mm)(座面)140 高さ(mm)(座面下)210、(アームレストまで)480 質量(g)12500 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×760×760 組立時間約15分 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WFS-1S 47854776
WFS-1S 47854776
47854776 WFS-1S ダークグレー 640×760×760 410
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
WFS-1S 47854794
WFS-1S 47854794
47854794 WFS-1S マスタード 640×760×760 410
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47854785 WFS-1S オフホワイト 640×760×760 410
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする