リバーシブルビーズクッション本体

リバーシブルビーズクッション本体 アイリスオーヤマ

2種類の座り心地が楽しめるビーズクッション本体です。(
カバーは別売りとなります。)ビーズクッション面はふわっと軽やかに体を受け止めてくれます。低反発クッション面はもっちりとした座り心地で、じんわりと沈み込み、もっちりとした感触がくせになります。様々な座り方ができ、お好みの座り方で、よりリラックスした時間をお過ごしいただけます。

材質【側生地】ポリエステル86%、ポリウレタン14%【詰めもの】ポリスチレン(発泡ビーズ)、ウレタンフォーム グレー 目付(g/m2)(側生地)180 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47854645 RBC-EUR-L 8400、(詰めもの)ポリスチレン 4950/ウレタンフォーム 2600 1600×610×350
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47855196 RBC-EUR-S 4100、(詰めもの)ポリスチレン 1890/ウレタンフォーム 1500 820×560×360
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47855887 RBC-EUR-M 6100、(詰めもの)ポリスチレン 3060/ウレタンフォーム 2040 1260×550×310
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする