リバーシブルビーズクッションカバー
リバーシブルビーズクッションの専用カバーです。(
本体は別売りとなります。)インテリアにも馴染む杢感のある生地で温かみがあります。また毛玉が出来にくい仕様です。ファスナーにはオートマチックロックスライダーを採用しています。ファスナーから手を放すと自動的にロックがかかる仕組みで、カバーをつける際のストレスを軽減します。ポケット付きで、スマホやリモコンなどを収納できます。洗濯可能です。
(杢は、複数の色が混じり合った素材を指します。単色に比べ、ナチュラルで深みのある外観になります。)
材質【無地側】綿53%、ポリエステル35%、ポリウレタン12%【ボーダー側】綿60%、ポリエステル28%、ポリウレタン12%
目付(g/m2)285
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。