ぐ~たらチェア

ぐ~たらチェア アイリスオーヤマ ぐ~たらチェア アイリスオーヤマ

ゲームやスマートフォンの操作がしやすい多機能チェアです。頭部・腰部に14段階リクライニングを採用しており、お好みの角度に調整できます。反対向きに座ることで、背もたれを腕置きとしてゲームやスマートフォンの操作をサポートします。自分に合った好みの座り方で、よりリラックスした時間をお過ごしいただけます。

材質構造部材:金属(スチール)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 寸法(mm)(背を寝かせた状態)550×970×140 高さ(mm)(座面まで)140 質量(g)4200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×580~970×140~580 リクライニングヘッド・背もたれ 各14段階 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47854810 GUC-1 グレー
オープン
6,498
7,148 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47854819 GUC-1 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする