ダイヤモンドコート 両手鍋28cm

ダイヤモンドコート 両手鍋28cm - アイリスオーヤマダイヤモンドコート 両手鍋28cm - アイリスオーヤマダイヤモンドコート 両手鍋28cm - アイリスオーヤマダイヤモンドコート 両手鍋28cm - アイリスオーヤマダイヤモンドコート 両手鍋28cm - アイリスオーヤマ

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするなべです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。落ち着いた色合いでどんなキッチンにも合います。

材質【鍋】本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ2.6mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂サイズ(cm)28表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)内径(cm)28内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47853744DIS-P28410×290×134(ハンドル含む)1895410×290×1807.1
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
47853760DIS-P28410×290×134(ハンドル含む)1895410×290×1807.1
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
47853769DIS-P28410×290×134(ハンドル含む)1895410×290×1807.1
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
47853717DIS-P28S410×290×100(ハンドル含む)1670410×290×1404.5
オープン
取扱い終了
代替品有
47853726DIS-P28S410×290×100(ハンドル含む)1670410×290×1404.5
オープン
取扱い終了
代替品有
47853735DIS-P28S410×290×100(ハンドル含む)1670410×290×1404.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47853717DIS-P28S47853744DIS-P28DIS-P28S ダイヤモンドコート 両手鍋28cm アイリスオーヤマ 47853744ダイヤモンドコート 両手鍋28cmアイリスオーヤマ1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47853726DIS-P28S47853744DIS-P28DIS-P28S ダイヤモンドコート 両手鍋28cm アイリスオーヤマ 47853744ダイヤモンドコート 両手鍋28cmアイリスオーヤマ1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47853735DIS-P28S47853769DIS-P28DIS-P28S ダイヤモンドコート 両手鍋28cm アイリスオーヤマ 47853769ダイヤモンドコート 両手鍋28cmアイリスオーヤマ1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする