ダイヤモンドグレイス エッグパン

ダイヤモンドグレイス エッグパン - アイリスオーヤマダイヤモンドグレイス エッグパン - アイリスオーヤマ

ステンレスやコッパーのような風合いで高級感のある単品エッグパンです。ダイヤモンドコーティングを使用し、こびりつきにくく、丈夫で長持ちします。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。外側はツヤのあるクリアコーティングです。ハンドルは別売です。

材質本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)質量(g)400サイズ(cm)20×14表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×141×53対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)対応商品ダイヤモンドグレイス マルチハンドル(PDG-SH)満水容量(L)1.1内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47853218DG-SE
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする