アイリスオーヤマ
ダイヤモンドコートフライパン マルチハンドル
ダイヤモンドコートパンディープラスシリーズ専用のハンドルです。
シリコーンフックでガタつきを防止します。
ハンドル操作は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。
材質
樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン(耐熱温度180℃)、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×42×46
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47853148
DC-SH
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください