曜日別特売

ダイヤモンドコート 両手鍋

ダイヤモンドコート 両手鍋 - アイリスオーヤマダイヤモンドコート 両手鍋 - アイリスオーヤマダイヤモンドコート 両手鍋 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするなべです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。落ち着いた色合いでどんなキッチンにも合います。

材質【鍋】本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ2.6mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂寸法(mm)320×203×115(ハンドル含む)質量(g)1100サイズ(cm)20表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×203×155対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)満水容量(L)2.9内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47853595DIS-P20
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
47853604DIS-P20
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
47853620DIS-P20
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47853595
2025-02-19
用途: 日常の料理
電気・ガス・熱供給・水道業

以前使っていたものと同じサイズで予想通りの使い勝手です。耐久性などはこれからの事ですがお安いものなので数年使ったら買い替えが良いかと思います。画像だとシルバーっぽく見えたのですがホワイトでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする