曜日別特売

取っ手一体型フライパン22cm IH

取っ手一体型フライパン22cm IH - アイリスオーヤマ取っ手一体型フライパン22cm IH - アイリスオーヤマ

シンプルで機能的。ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパンです。
ダイヤモンドコーティングとは摩耗に強く、汚れもするッと落ちてお手入れラクラク。人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。
メタリック仕上げで高級感のあるカラーです。ハンドルはリベット(ねじ)が表に出ていないので、スマートで洗いやすいデザインです。シリコン塗装で滑りにくくなっています。壁掛け収納の際にもおしゃれな背面に仕上げました。

材質本体:アルミニウム合金(底の厚さ3mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂質量(g)570サイズ(cm)22表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付け塗装(底面を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×230×63対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)満水容量(L)1.6内径(cm)22深さ(cm)(調理面)4.7内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47853254DCF-I22
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする