大人気ダイヤモンドコートパンシリーズにスタイリッシュなカラーが登場。充実の10点セット。
ダイヤモンドコーティングを使用し、こびりつきにくく、丈夫で長持ちします。耐摩耗試験50万回クリア。
ダイヤモンドコーティングとは摩耗に強く、汚れもするッと落ちてお手入れラクラク。人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。
外側はツヤのあるクリアコーティングです。
IH対応(IH200V、IH100V)。ガス火、オーブンでも使用出来ます。
ふたはガラス製で、調理のタイミングを逃がしません。
セット内容フライパン20・24cm、マルチパン26cm、片手なべ18cm、両手なべ24cm、エッグパン、ガラスふた18・20・24・26cm材質【フライパン・マルチパン・片手なべ・両手なべ・エッグパン】本体:アルミニウム合金(底の厚さ3mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム18%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)サイズ(cm)フライパン20・24、マルチパン26、片手なべ18、両手なべ24、エッグパン35.5×15.4、ガラスふた18・20・24・26表面処理内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)フライパン20cm:1.2、フライパン24cm:1.9、マルチパン26cm:3.9、片手なべ18cm:2.0、両手なべ24cm:4.6、エッグパンcm:0.8内容量1個