ナリカ
ポテンショメーター Pacco-PM
多回転精密可変抵抗器
定格電力(W)
2
精度(%)
±5
最大使用電圧(V)
160
回転角度(°)
3,600、±20
抵抗値(Ω)
10~110
回転トルク(N・m)
3.5~100m
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47846620
B10-4025
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください