曜日別特売

Go Direct エネルギー変換効率実験セット

Go Direct エネルギー変換効率実験セット - ナリカGo Direct エネルギー変換効率実験セット - ナリカ

プーリー付ゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。位置エネルギーが電気エネルギーにどれだけ変換されるかを測定することができます。
電気エネルギーセンサ測定項目:電圧(V)、電流(mA)、電力(mW)、抵抗(Ω)、エネルギー(J)

セット内容E31-8201-11ワイヤレス電気エネルギーセンサ 、(測定範囲:2レンジ(±5V、±0.18A)(±30V、±1A))、ペットボトル(1.5L)、プーリー付ゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A) 4個、並列豆球台、直列豆球台、ペットボトル吊り下げ用フック、ゼネコン固定用はさみ型式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】GDX-NRG(Go Direct)測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)電源【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】0.001V、40μA測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】電流、電圧対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】ワイヤレス、USB内容量1セット
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※ロットによりセンサの色や形状が異なる場合があります。●※USB電源アダプタは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47847636E31-8201-12
オープン
52,000
57,200(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする