ナリカ
発泡スチロールカッター 250-1
[特長]
100V電源仕様のスチロールカッター
ターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
付属品
ヒーター線 2本
電源
AC100V、6W
コード長さ(m)
1.4
切断寸法(mm)
有効:厚み110、奥行170
ヒーター温度(℃)
ノーマル170、ターボ250
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47847198
P70-4719
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください