アルコールディスペンサー (オートセンサー式)
低学年から大人まで学校での手指消毒に
足踏み式
大きいボトルにも対応。
高さは子供サイズの87cmと標準サイズの120cmの2段階調節。
オートセンサー式
手をかざすだけで自動噴射。アルコール1Lで約2,000回分。
高さは107~160cmの間で無段階調節。
付属品POP、組立工具
材質鉄(スタンド)、プラスチック(ディスペンサー)
寸法(mm)Φ408×1070~1600
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4個(別売)
内容量1個
注意
※本製品は要組立品です。小・中・高校理科実験向け教材です。