INAX(LIXIL) INAX(LIXIL)の 配管・水廻り設備部材 INAX(LIXIL)の 水廻り部材 INAX(LIXIL)の 水栓 自在水栓(泡沫式・普通コマ式) 呼び径13mm 自在水栓(泡沫式・普通コマ式) 注文コード 47835404 呼び径(mm)13 対象地域一般地用 吐水口長さ(mm)自在300 内容量1個 注意 ※注意LF-12F(300)-13と同等品です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LF-12F(300)-13-DDSK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47835404 LF-12F(300)-13-DDSK オープン ¥3,500 ¥3,500 ¥3,850 (税込) 5日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 自在水栓(屋内専用) INAX(LIXIL) 税込¥13,948~ ¥12,680~ (1) 自在水栓 (凍結防止付き) エスコ 税込¥14,850 ¥13,500 バスケットへ 胴長横水栓 エスコ 税込¥5,665 ¥5,150 バスケットへ ReFa ULTRA FINE BUBBLE SUIGEN ReFa 税込¥362,780 ¥329,800 バスケットへ Gハンドル INAX(LIXIL) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) 開閉ハンドル部 INAX(LIXIL) 税込¥1,318~ ¥1,198~ 吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥1,208~ ¥1,098~ Mハンドル(水用) INAX(LIXIL) 税込¥736~ ¥669~ 1/2用カップリング部 INAX(LIXIL) 税込¥1,044~ ¥949~ 取替浄水スパウト INAX(LIXIL) 税込¥7,258 ¥6,598 (2) 13mm水栓用コマ部(2個入) INAX(LIXIL) 税込¥428 ¥389 バスケットへ シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ (寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ シングル混合栓 ロングボディ サテンゴールド KVK 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ シングル混合栓 アイアングレー KVK 税込¥65,978~ ¥59,980~ シングル混合栓 ブロンズゴールド KVK 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ シングル混合栓 ロングボディ チタニウムシルバー KVK 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ シングル混合栓 チタニウムシルバー KVK 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ シングル混合栓 ロングボディ ブロンズゴールド KVK 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ シングル混合栓 サテンゴールド KVK 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓単水栓自在水栓 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「単水栓」にはこんなカテゴリがあります 横水栓 立水栓 万能ホーム水栓 スワン水栓 自在水栓 散水栓 双口水栓(二股水栓) 自閉式水栓 水飲み水栓 洗眼水栓 シェアする マイページ 最近見た商品