INAX(LIXIL) INAX(LIXIL)の 配管・水廻り設備部材 INAX(LIXIL)の 水廻り部材 INAX(LIXIL)の 水栓 シングルレバー混合水栓(泡沫式) 一般地用 呼び径13mm シングルレバー混合水栓(泡沫式) 注文コード 47835517 呼び径(mm)13 使用地区一般地用 吐水口長さ(mm)固定105 内容量1個 注意 ※注意LF-B355Sと同等品です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LF-B355S-DDSK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47835517 LF-B355S-DDSK オープン ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 5日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ (寒)シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ シングル混合栓 ロングボディ サテンゴールド KVK 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ シングル混合栓 アイアングレー KVK 税込¥65,978~ ¥59,980~ シングル混合栓 ブロンズゴールド KVK 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ シングル混合栓 ロングボディ チタニウムシルバー KVK 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ シングル混合栓 チタニウムシルバー KVK 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ シングル混合栓 ロングボディ ブロンズゴールド KVK 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ シングル混合栓 サテンゴールド KVK 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥41,778~ ¥37,980~ 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥39,578~ ¥35,980~ シングル混合栓 ロングボディ KVK 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ 2ハンドルバス水栓(デッキタイプ) INAX(LIXIL) 税込¥31,878~ ¥28,980~ サーモシャワー混合栓(寒冷地用) SANEI 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ サーモシャワー混合栓 SANEI 税込¥26,378 ¥23,980 サーモシャワー混合栓(一般地用) SANEI 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドシャワー付 KVK 税込¥94,578~ ¥85,980~ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付 KVK 税込¥103,378~ ¥93,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓混合栓シングルレバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「混合栓」にはこんなカテゴリがあります ツーハンドル(ツーバルブ) シングルレバー サーモスタット シェアする マイページ 最近見た商品