フィリップス フィリップスの 整備工具・収納 フィリップスの 整備補助用品 フィリップスの 整備用照明/ライト XPERION X60SLIMX1 LED作業灯 XPERION X60SLIMX1 LED作業灯 注文コード 47840977 汎用性が高く回転可能なLED作業灯です。 USB充電式 マグネット付き護等級 耐衝撃等級IK07 色6000K 電圧(V)3.7 消費電力(W)5 保護等級IP54 光源LED 充電時間(時間)4 耐衝撃性IK07 バッテリー容量(mAh)2600 明るさ(Lm)150 点灯時間(時間)9 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 X60SLIMX1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47840977 X60SLIMX1 オープン ¥9,898 ¥9,898 ¥10,888 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 整備補助用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シングル マウンティングプレート RotopaX(ロトパックス) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ リペアラチェットリング RotopaX(ロトパックス) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ コンテナスクリューキャップ RotopaX(ロトパックス) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ エアリフト大アダプター UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ エアリフト用本体交換ゴム UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ RG マルチクッションマット RG(レーシングギア) 税込¥879~ ¥799~ パックマウント エクステンション RotopaX(ロトパックス) 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ エアリフト中アダプター UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ マグネットツールホルダー 東安 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ロールパックス マウントキット RotopaX(ロトパックス) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ マグネット缶ホルダー JTC 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ マグネットシリコントレー 2PC Autobahn 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ポラリス RZR プレート RotopaX(ロトパックス) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ マグネットツールホルダー 東安 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ RG ペール缶クッション RG(レーシングギア) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ LED付マットクリーパー Autobahn 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ ロールパックス マウントキット RotopaX(ロトパックス) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ シートクリーパー KTC 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ロックス Tハンドル RotopaX(ロトパックス) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 標準Tハンドル RotopaX(ロトパックス) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品整備工具・収納整備補助用品整備用照明/ライト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります 車整備保護カバー/養生用具 クリーパー(寝板) 作業マット キャスター付き作業椅子 車用プライバー 車用ピックアップツール マグネット収納 レンチラック 整備用照明/ライト オイルサービスステーション 補助用品関連品 シェアする マイページ 最近見た商品