曜日別特売

高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル)

高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル) - bitstrong高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル) - bitstrong高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル) - bitstrong
(1件のレビュー)

高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。
Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。
Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります)
急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます)
電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。

用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer)出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5入力Type-A対応急速充電対応充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格)データ転送内容量1本
注意
※3種類を同時に充電可能ですが、入力電源のワット数が小さいと時間を要したり、充電できないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47835079BS-USBSG1H150-BCL
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-09
用途: 各種端末の充電
小川精機株式会社製造業

Type-cは奥まで差し込むと充電できないので、注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする