曜日別特売

ガーデンカート ダストパン付き 232-20

ガーデンカート ダストパン付き 232-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデンカート ダストパン付き 232-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデンカート ダストパン付き 232-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデンカート ダストパン付き 232-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデンカート ダストパン付き 232-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデンカート ダストパン付き 232-20 - GARDENA(ガルデナ)ガーデンカート ダストパン付き 232-20 - GARDENA(ガルデナ)

雑草などお庭のゴミの収集に便利なガーデンカート。フタは取り外し可能でちりとりとして使用可能。
掃除用具2本を収納できるフレーム。大きくて丈夫な車輪。高さ調節可能なバッグホルダー。並べて2袋を設置できるので、ゴミの分別にも便利。

用途お庭の掃除、雑草などゴミの収集などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ゴミ/バッグホルダー/ガーデンカート/ゴミ袋/ハンドカート/ゴミ袋付き/防錆素材/ハンドブラシ/長寿命/金属フレーム/掃除道具/車輪/フタ/ストレージ/ニオイ/湿気/果物/クリップ/ケース/壁/雑草/庭/分別/固定/ドイツ/飲み物/ガーデニングブランド/ちりとり/ガーデニング/収集/ラック材質フレーム:メタル プラスチック質量(kg)2.835積載荷重(kg)70保証期間最大25年組立時間約10-20分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)49×52×90商品タイプ本体+袋内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47843874900834001
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする