マザーツール
デジタル騒音計
デジタル表示とバーグラフでのアナログ表示ができるハンディータイプの騒音計。MAX/MINホールド機能付きで、スイッチ1つで簡単に操作できます。
付属品
防風スクリーン、収納ケース
寸法(mm)
55×25×238
測定範囲
30~130dB
質量(g)
185
電源
9V型積層電池1個(モニタ用付属)
表示
4桁LCD表示(デジタル)、30セグメントバーグラフ表示(アナログ)
分解能
0.1dB(デジタル)、2dB(アナログ)
レンジ切替
30~90dB/50~110dB/70~130dB(マニュアルレンジ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47846209
MT-327
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください