シルフィー 肘なし 背クッション ロー ハイチェア ホワイトボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ
タイプハイチェア
肘掛肘なし
フレーム色ホワイト
背タイプクッション
内容量1脚
関連資料:
単品カタログ(48.05MB)
取扱説明書:
(9.23MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)