シルフィー 固定肘 背クッション ロー ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚

シルフィー 固定肘 背クッション ロー ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ロー ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ロー ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ロー ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ロー ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ロー ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ロー ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ロー ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

仕様デザインアーム 肘掛固定肘付 フレーム色ブラック 背タイプクッション 内容量1脚
関連資料: (9.23MB) (48.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
C644BR FSF0 47714618
C644BR FSF0 47714618
47714618 C644BR FSF0 パープル
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FSF1 47714627
C644BR FSF1 47714627
47714627 C644BR FSF1 ブラック
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FSF3 47714636
C644BR FSF3 47714636
47714636 C644BR FSF3 ミディアムブルー
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FSF5 47714645
C644BR FSF5 47714645
47714645 C644BR FSF5 ライムグリーン
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FSF7 47714654
C644BR FSF7 47714654
47714654 C644BR FSF7 ベージュ
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FSF9 47714670
C644BR FSF9 47714670
47714670 C644BR FSF9 レッド
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FSG2 47714679
C644BR FSG2 47714679
47714679 C644BR FSG2 ミディアムグレー
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FSG3 47714688
C644BR FSG3 47714688
47714688 C644BR FSG3 ライトグレー
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FSG5 47714697
C644BR FSG5 47714697
47714697 C644BR FSG5 ダークグリーン
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FSG6 47714706
C644BR FSG6 47714706
47714706 C644BR FSG6 ブルーグリーン
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FSG8 47714715
C644BR FSG8 47714715
47714715 C644BR FSG8 オレンジ
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FXW0 47714724
C644BR FXW0 47714724
47714724 C644BR FXW0 ダークグレー
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FXW1 47714740
C644BR FXW1 47714740
47714740 C644BR FXW1 グレー
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FXW2 47714749
C644BR FXW2 47714749
47714749 C644BR FXW2 ベージュ
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FXW3 47714758
C644BR FXW3 47714758
47714758 C644BR FXW3 ダークブラウン
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FXW4 47714767
C644BR FXW4 47714767
47714767 C644BR FXW4 インディゴ
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FXW5 47714776
C644BR FXW5 47714776
47714776 C644BR FXW5 ダークグリーン
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FXW6 47714785
C644BR FXW6 47714785
47714785 C644BR FXW6 テラコッタ
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FXW7 47714794
C644BR FXW7 47714794
47714794 C644BR FXW7 イエロー
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FXW8 47714810
C644BR FXW8 47714810
47714810 C644BR FXW8 ペールピンク
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C644BR FXW9 47714819
C644BR FXW9 47714819
47714819 C644BR FXW9 セージ
143,500
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする