シルフィー固定肘 背メッシュEXハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚

シルフィー固定肘 背メッシュEXハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー固定肘 背メッシュEXハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー固定肘 背メッシュEXハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー固定肘 背メッシュEXハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー固定肘 背メッシュEXハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー固定肘 背メッシュEXハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー固定肘 背メッシュEXハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー固定肘 背メッシュEXハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

仕様デザインアーム 肘掛固定肘 フレーム色ブラック 背タイプメッシュ 内容量1脚
関連資料: (9.23MB) (48.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
C64ABR FMP0 47732249
C64ABR FMP0 47732249
47732249 C64ABR FMP0 パープル
154,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C64ABR FMP1 47732258
C64ABR FMP1 47732258
47732258 C64ABR FMP1 ブラック
154,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C64ABR FMP3 47732267
C64ABR FMP3 47732267
47732267 C64ABR FMP3 ミディアムブルー
154,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C64ABR FMP5 47732276
C64ABR FMP5 47732276
47732276 C64ABR FMP5 ライムグリーン
154,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C64ABR FMP7 47732285
C64ABR FMP7 47732285
47732285 C64ABR FMP7 ベージュ
154,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C64ABR FMP9 47732294
C64ABR FMP9 47732294
47732294 C64ABR FMP9 レッド
154,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C64ABR FMR2 47732310
C64ABR FMR2 47732310
47732310 C64ABR FMR2 ミディアムグレー
154,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C64ABR FMR3 47732319
C64ABR FMR3 47732319
47732319 C64ABR FMR3 ライトグレー
154,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C64ABR FMR5 47732328
C64ABR FMR5 47732328
47732328 C64ABR FMR5 ダークグリーン
154,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C64ABR FMR6 47732337
C64ABR FMR6 47732337
47732337 C64ABR FMR6 ブルーグリーン
154,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C64ABR FMR8 47732346
C64ABR FMR8 47732346
47732346 C64ABR FMR8 オレンジ
154,200
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする