シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚

シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

仕様アジャストアーム 肘掛可動肘付 フレーム色ホワイト 背タイプクッション 内容量1脚
関連資料: (9.23MB) (48.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
C687BW FSF0 47760976
C687BW FSF0 47760976
47760976 C687BW FSF0 パープル
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FSF1 47760985
C687BW FSF1 47760985
47760985 C687BW FSF1 ブラック
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FSF3 47760994
C687BW FSF3 47760994
47760994 C687BW FSF3 ミディアムブルー
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FSF5 47761010
C687BW FSF5 47761010
47761010 C687BW FSF5 ライムグリーン
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FSF7 47761019
C687BW FSF7 47761019
47761019 C687BW FSF7 ベージュ
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FSF9 47761028
C687BW FSF9 47761028
47761028 C687BW FSF9 レッド
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FSG2 47761037
C687BW FSG2 47761037
47761037 C687BW FSG2 ミディアムグレー
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FSG3 47761046
C687BW FSG3 47761046
47761046 C687BW FSG3 ライトグレー
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FSG5 47761055
C687BW FSG5 47761055
47761055 C687BW FSG5 ダークグリーン
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FSG6 47761064
C687BW FSG6 47761064
47761064 C687BW FSG6 ブルーグリーン
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FSG8 47761080
C687BW FSG8 47761080
47761080 C687BW FSG8 オレンジ
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FXW0 47761089
C687BW FXW0 47761089
47761089 C687BW FXW0 ダークグレー
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FXW1 47761098
C687BW FXW1 47761098
47761098 C687BW FXW1 グレー
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FXW2 47761107
C687BW FXW2 47761107
47761107 C687BW FXW2 ベージュ
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FXW3 47761116
C687BW FXW3 47761116
47761116 C687BW FXW3 ダークブラウン
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FXW4 47761125
C687BW FXW4 47761125
47761125 C687BW FXW4 インディゴ
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FXW5 47761134
C687BW FXW5 47761134
47761134 C687BW FXW5 ダークグリーン
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FXW6 47761150
C687BW FXW6 47761150
47761150 C687BW FXW6 テラコッタ
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FXW7 47761159
C687BW FXW7 47761159
47761159 C687BW FXW7 イエロー
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FXW8 47761168
C687BW FXW8 47761168
47761168 C687BW FXW8 ペールピンク
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C687BW FXW9 47761177
C687BW FXW9 47761177
47761177 C687BW FXW9 セージ
143,100
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする