シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚

シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 可動肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 アルミ脚 オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

仕様アジャストアーム 肘掛可動肘付 フレーム色ブラック 背タイプクッション 内容量1脚
関連資料: (9.23MB) (48.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
C688BR FSF0 47764275
C688BR FSF0 47764275
47764275 C688BR FSF0 パープル
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FSF1 47764284
C688BR FSF1 47764284
47764284 C688BR FSF1 ブラック
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FSF3 47764300
C688BR FSF3 47764300
47764300 C688BR FSF3 ミディアムブルー
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FSF5 47764309
C688BR FSF5 47764309
47764309 C688BR FSF5 ライムグリーン
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FSF7 47764318
C688BR FSF7 47764318
47764318 C688BR FSF7 ベージュ
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FSF9 47764327
C688BR FSF9 47764327
47764327 C688BR FSF9 レッド
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FSG2 47764336
C688BR FSG2 47764336
47764336 C688BR FSG2 ミディアムグレー
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FSG3 47764345
C688BR FSG3 47764345
47764345 C688BR FSG3 ライトグレー
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FSG5 47764354
C688BR FSG5 47764354
47764354 C688BR FSG5 ダークグリーン
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FSG6 47764370
C688BR FSG6 47764370
47764370 C688BR FSG6 ブルーグリーン
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FSG8 47764379
C688BR FSG8 47764379
47764379 C688BR FSG8 オレンジ
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FXW0 47764388
C688BR FXW0 47764388
47764388 C688BR FXW0 ダークグレー
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FXW1 47764397
C688BR FXW1 47764397
47764397 C688BR FXW1 グレー
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FXW2 47764406
C688BR FXW2 47764406
47764406 C688BR FXW2 ベージュ
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FXW3 47764415
C688BR FXW3 47764415
47764415 C688BR FXW3 ダークブラウン
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FXW4 47764424
C688BR FXW4 47764424
47764424 C688BR FXW4 インディゴ
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FXW5 47764440
C688BR FXW5 47764440
47764440 C688BR FXW5 ダークグリーン
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FXW6 47764449
C688BR FXW6 47764449
47764449 C688BR FXW6 テラコッタ
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FXW7 47764458
C688BR FXW7 47764458
47764458 C688BR FXW7 イエロー
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FXW8 47764467
C688BR FXW8 47764467
47764467 C688BR FXW8 ペールピンク
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C688BR FXW9 47764476
C688BR FXW9 47764476
47764476 C688BR FXW9 セージ
161,500
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする