シルフィー可動肘 背クッションEXハイホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 ゴム

シルフィー可動肘 背クッションEXハイホワイトボディ ハンガー無 ランバー無 樹脂脚 ゴム オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

仕様アジャストアーム 肘掛可動肘付 フレーム色ホワイト 背タイプクッション 内容量1脚
関連資料: (9.23MB) (48.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47772149 C68CVW FSF0 パープル
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772158 C68CVW FSF1 ブラック
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772167 C68CVW FSF3 ミディアムブルー
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772176 C68CVW FSF5 ライムグリーン
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772185 C68CVW FSF7 ベージュ
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772194 C68CVW FSF9 レッド
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772210 C68CVW FSG2 ミディアムグレー
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772219 C68CVW FSG3 ライトグレー
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772228 C68CVW FSG5 ダークグリーン
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772237 C68CVW FSG6 ブルーグリーン
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772246 C68CVW FSG8 オレンジ
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772255 C68CVW FXW0 ダークグレー
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772264 C68CVW FXW1 グレー
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772280 C68CVW FXW2 ベージュ
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772289 C68CVW FXW3 ダークブラウン
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772298 C68CVW FXW4 インディゴ
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772307 C68CVW FXW5 ダークグリーン
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772316 C68CVW FXW6 テラコッタ
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772325 C68CVW FXW7 イエロー
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772334 C68CVW FXW8 ペールピンク
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47772350 C68CVW FXW9 セージ
156,000
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする