Hisense(ハイセンス)
ノンフロン式自動霜取り冷凍冷蔵庫 ミラーブラック
インテリアにも映える、個性的なミラーブラック冷蔵庫。コンパクトながらも充実した収納力。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。
用途
冷蔵庫、冷凍庫として。コンパクト/1人暮らし/2人暮らし/同棲/新生活/事務所/小型/スリム/2ドア/冷凍庫独立//おしゃれ/スタイリッシュ/ボトムフリーザー/ミラー冷蔵庫/ミラードア/ミラーガラスドア
付属品
小物入れ、製氷皿、たまごケース
性能
フリーザー:フォースター
質量(kg)
44
色
ミラーブラック
間口(mm)
481
冷却方式
ファン式
運転音(dB)
約23
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.1×58.3×127.9
冷媒
ノンフロンR600a
霜取方法
自動
省エネ基準達成率(%)
2021年度:100
定格内容積(L)
162(冷蔵室113/冷凍室49)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47799659
HR-G16AM
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません