グレード 消臭センサー&スプレー ロマンティックフローラル
モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!エッセンシャルオイル配合の作りたての香り
用途玄関・室内・トイレ用
成分香料、エタノール
使用方法人影がセンサーに届くところ(約1.5m以内)に設置してください。
種別部屋用芳香剤
容量(mL)72
シリーズグレード
香りロマンティックフローラル
危険等級Ⅱ
使用場所室内、トイレ、玄関
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量29mL
危険物の性状非水溶性
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×143×48
商品タイプ付替
内容量1セット(4個)
注意
※噴霧口を直接目(顔)や周りのものに向けないでください。※本体カバーを開けて、電池ケースの赤いストッパーを引き抜いてから、カバーを閉じてください。
※ストッパーを引き抜くと、約5秒後に動作確認のため、自動的に1回スプレーが出ます。その間、スプレー口を覗きこまないでください。
置き型消臭・芳香剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-05-29
- 用途:
- 客室
サービス業
甘い香りなので好みは分かれると思います。女性には評判が良いです