曜日別特売

ワークポジショニング用器具

ワークポジショニング用器具 - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 - ツヨロン(藤井電工)

ワークポジショニング用器具の最高級品。
手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。
ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えたワークポジショニング用器具となっております。

長さ(mm)(胴綱)2100タイプ湾曲ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)径(Φmm)(胴綱)16方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47784575WP-TDB-27-BL2-M-JAN-BXM約18401200(胴ベルト)、700(補助ベルト)
58,800
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
47784584WP-TDB-27-BL2-L-BXL約19401400(胴ベルト)、800(補助ベルト)
58,800
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
47784600WP-TDB-27-BLK-M-JAN-BXM約18401200(胴ベルト)、700(補助ベルト)
58,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
47784609WP-TDB-27-BLK-L-BXL約19401400(胴ベルト)、800(補助ベルト)
58,800
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする