レンジ台 ファインキッチン ロータイプ

レンジ台 ファインキッチン ロータイプ エムケー精工 レンジ台 ファインキッチン ロータイプ エムケー精工 レンジ台 ファインキッチン ロータイプ エムケー精工

家電、保存食、小物などをスッキリ収納。電子レンジが使いやすい高さのロータイプ。広々天板で、大型レンジ対応。

用途キッチンラック、トースター台、レンジラックとして。キッチンボード/キッチンラック/キッチン/ラック/収納 材質本体:鋼板(メラミン樹脂焼付塗装)、天板・スライドテーブル:着色亜鉛鋼板、フレーム:鋼管(メラミン樹脂焼付塗装) 質量(kg)16 幅(cm)56 耐荷重(kg)(天板)約30、(スライドテーブル)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×48×137 組立時間約20-30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×425 内寸(幅W×高さH)(mm)収納部(下):325×265 寸法(高さH×幅W)(cm)スライドテーブル:34.5×32.5 コンセント2口(合計1500W) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47799196 KLS-07W
オープン
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする