アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2024年モデル 【完成組立品】
電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様前照灯:プチトリオバッテリーランプ、盗難防止装置:BSロックⅢプラス (スペアキー対応)
全長(mm)1800
サイズ24型
全幅(mm)570
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)6.2
バッテリー電圧(V)25.2
充電時間(時間)約2
適応身長(cm)135以上
走行距離(km)【一充電(目安)】オートエコモードプラス:36、標準モード:25 、強モード:21
蓄電池容量(Wh)156
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)24.7
内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
完成車 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47798557 | A4SC14 | 29529371 | A4SC25 |
![]() |
アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 | BRIDGESTONE(ブリヂストン) | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | モデルチェンジ品です |
47798566 | A4SC14 | 29529371 | A4SC25 |
![]() |
アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 | BRIDGESTONE(ブリヂストン) | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | モデルチェンジ品です |
47798575 | A4SC14 | 29529371 | A4SC25 |
![]() |
アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 | BRIDGESTONE(ブリヂストン) | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | モデルチェンジ品です |
47798584 | A4SC14 | 29529371 | A4SC25 |
![]() |
アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 | BRIDGESTONE(ブリヂストン) | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | モデルチェンジ品です |
47798600 | A4SC14 | 29529371 | A4SC25 |
![]() |
アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 | BRIDGESTONE(ブリヂストン) | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | モデルチェンジ品です |
47798609 | A4SC14 | 29529371 | A4SC25 |
![]() |
アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 | BRIDGESTONE(ブリヂストン) | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | モデルチェンジ品です |