EGG WEIGHT 2個入 収納袋付き

EGG WEIGHT 2個入 収納袋付き QUADS(クワッズ)

自然に手のひらにフィットし、どんなトレーニングでも最適に使用出来ます。握りやすい卵型デザインで筋力アップ、ケガの予防やリハビリなど、様々なトレーニングにご利用できます。エッグウェイトで上半身から下半身まで幅広い筋力アップをサポートします。ボクササイズ、ランニングやウォーキングの負荷追加や、フィットネス、ヨガの負荷強化、二の腕のシェイプアップにも◎エッグウェイトは密度の高い金属で出来ているのでコンパクトサイズで手のひらにフィットします。シリコンリングに指を通して使用するので余計な握力は必要ありません。

用途・コンパクトなダンベルを探している・ちょうどいいトレーニングの追加負荷探している・収納や持ち運び便利なものが欲しい・持ちやすく、マルチに使用できるダンベル欲しい…etc セット内容エッグウェイト本体×2個、専用ホールドシリコン×2セット、収納袋、保証書ドシリコン×2セット・収納袋・保証書 保証期間1 内容量1セット(2個)
注意
※本来の目的以外には絶対に使用しないでください。急激な運動は避けてください。また体調が思わしくないときはトレーニングを避けてください。乳幼児の手の届くところに置かないでください。投げたり、落としたりしないでください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47819155 IN4M-EG01 1LB/約510g×2個
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
47819164 IN4M-EG02 1.5LB/約720g×2個
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
47819180 IN4M-EG03 2LB/約940g×2個
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
47819189 IN4M-EG04 3LB/約1360g×2個
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする