ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁

ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁 - 大和バルブ
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47866010D16SH151/216K
26,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866019D16SH203/416K
28,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866028D16SH25116K
34,400
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866037D16SH321 1/416K
43,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866046D16SH401 1/216K
52,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866055D16SH50216K
72,300
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする