曜日別特売

アルミビレットバーエンド

アルミビレットバーエンド - DAYTONA(デイトナ)アルミビレットバーエンド - DAYTONA(デイトナ)アルミビレットバーエンド - DAYTONA(デイトナ)アルミビレットバーエンド - DAYTONA(デイトナ)アルミビレットバーエンド - DAYTONA(デイトナ)アルミビレットバーエンド - DAYTONA(デイトナ)アルミビレットバーエンド - DAYTONA(デイトナ)アルミビレットバーエンド - DAYTONA(デイトナ)

飽きのこないシンプルなデザイン。
2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。
転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

仕様
アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
ハンドル内径(Φmm)14-19対応内容量1セット
注意
※ ホンダ、ヤマハの一部の純正ハンドルに装着する場合は、インナーウエイトの取り外しが必要です。
※ 一部のスズキ車純正ハンドルに対応しています。
※ スロットル側への装着の際は、グリップと接触しないように位置調整を行なってください。
※ アルマイト仕上げの商品は環境や使用状況により早期退色が発生する可能性があります。
全18種類を絞り込む
タイプ
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478607449996921レッド片側:約34gラウンドプラグタイプΦ22
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
478607609997021ブルー片側:約34gラウンドプラグタイプΦ22
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
478607789997221グリーン片側:約34gラウンドプラグタイプΦ22
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
478608059997521レッド片側:約34gスピンナータイプΦ22
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
478608149997621ブルー片側:約34gスピンナータイプΦ22
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
478608309997721シャンパンゴールド片側:約34gスピンナータイプΦ22
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
478608399997821グリーン片側:約34gスピンナータイプΦ22
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
478608489997921シルバー片側:約34gスピンナータイプΦ22
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
478608579998021ブラック片側:約34gスピンナータイプΦ22
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
478608669998126.5レッド片側:約60gサーフェスタイプΦ30
2,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
478608759998226.5ブルー片側:約60gサーフェスタイプΦ30
2,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
478608849998326.5シャンパンゴールド片側:約60gサーフェスタイプΦ30
2,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
478609009998426.5グリーン片側:約60gサーフェスタイプΦ30
2,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
478609099998526.5シルバー片側:約60gサーフェスタイプΦ30
2,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
478609189998626.5ブラック片側:約60gサーフェスタイプΦ30
2,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
478607699997121シャンパンゴールド片側:約34gラウンドプラグタイプΦ22
1,800
取扱い終了
返品不可
478607879997321シルバー片側:約34gラウンドプラグタイプΦ22
1,800
取扱い終了
返品不可
478607969997421ブラック片側:約34gラウンドプラグタイプΦ22
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする