ウッドサイドチェスト キャスター付き

ウッドサイドチェスト キャスター付き アイリスオーヤマ ウッドサイドチェスト キャスター付き アイリスオーヤマ ウッドサイドチェスト キャスター付き アイリスオーヤマ ウッドサイドチェスト キャスター付き アイリスオーヤマ

高さ70cmのデスクにピッタリ並べることができるサイドチェスト
小物から背の高いものまでたっぷり収納できます。
可動棚付きだから置くものに合わせて高さを自由に変えられます。デスクと合わせて使用することで、作業スペースの拡張になります。可動棚は7段階に調整可能です。プリンターを置いたり、A4コピー用紙やファイル類も収納できます。
デスク周りだけでなく、ソファやベッドサイドでも大活躍。
キャスター付きで移動もラクラク。

材質正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、背面:プリント紙化粧繊維板(MDF) 幅(mm)468 高さ(mm)702 質量(g)15840 奥行(mm)350 キャスターあり 棚板数(枚)固定1枚、可動1枚 引出し内寸法(mm)397×283×89 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WSC-468 47874087
WSC-468 47874087
47874087 WSC-468 ブラック/アッシュブラウン 468×350×702 15.84 全体35、天板10、底板10、引き出し5、棚板5
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
WSC-468 47874096
WSC-468 47874096
47874096 WSC-468 ウォームホワイト/ライトナチュラル 468×350×702 15.84 全体35、天板10、底板10、引き出し5、棚板5
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする