OSRAM OSRAMの 照明 OSRAMの 蛍光灯 OSRAMの 一般直管蛍光灯 コンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度4000K 寿命24000h 定格光束2600Lm 口金G5 コンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度4000K 寿命24000h 定格光束2600Lm 口金G5 注文コード 47890966 電圧(V)100 消費電力(W)28 口金G5 色温度(K)4000 ランプ寿命24000時間 定格光束(Lm)2600 内容量1箱(4個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LUMILUXHE28W/840(サックナシ) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47890966 LUMILUXHE28W/840(サックナシ) オープン ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水銀灯200W代替LEDランプ 東京メタル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ Hf蛍光灯 東京メタル 税込¥10,118~ ¥9,198~ パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ブラックライト&UVトーチライト NEBO 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ T8直管形LEDランプ Hf32形定格出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形定格出力形相当 IWASAKI 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 直管形LEDランプ(LDL40) IWASAKI 税込¥10,118~ ¥9,198~ T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当 IWASAKI 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 直管LEDランプ(LDL110) IWASAKI 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当 IWASAKI 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ LED直管グロー ルミナス 税込¥1,318~ ¥1,198~ 110形蛍光灯代替LED灯(工事取付) ソディック 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 40形蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 20形蛍光灯代替LED灯(工事取付) ソディック 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 110形蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 20形蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 40形蛍光灯代替LED灯(工事取付) ソディック 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ リングブラックライトNU-61(P) NDK 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ リングブラックライトNU-62(P) NDK 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 直管形UV LEDランプ 工事必須 40形 エコリカ 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 直管形UV LEDランプ 工事必須 20形 エコリカ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明蛍光灯一般直管蛍光灯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります LED蛍光灯 一般直管蛍光灯 特殊直管蛍光灯 丸型蛍光灯 コンパクト形蛍光灯 点灯管(グロースタータ) 蛍光灯カバーチューブ シェアする マイページ 最近見た商品