OSRAM OSRAMの 照明 OSRAMの 蛍光灯 OSRAMの 一般直管蛍光灯 コンパクトランプ 消費電力80W 電圧100V 色温度6500K 寿命12000h 定格光束5700Lm 口金G5 コンパクトランプ 消費電力80W 電圧100V 色温度6500K 寿命12000h 定格光束5700Lm 口金G5 注文コード 47891000 電圧(V)100 消費電力(W)80 口金G5 色温度(K)6500 ランプ寿命12000時間 定格光束(Lm)5700 内容量1箱(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LUMILUX-T5-HO-80W/865 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47891000 LUMILUX-T5-HO-80W/865 オープン ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LED蛍光灯(コンパクトFML27W相当) 東京メタル 税込¥6,928 ¥6,298 高輝度30型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ LED直管グロー ルミナス 税込¥1,318~ ¥1,198~ 高輝度65型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ コンパクト蛍光灯FHT42W相当LED 東京メタル 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ グローランプ(点灯管) 東京メタル 税込¥218 ¥198 バスケットへ 高輝度16型LED蛍光灯昼白色 光商事 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ FLR直管蛍光灯 40形 ヤザワコーポレーション 税込¥868~ ¥789~ LED直管 40形 昼白色 (片側給電タイプ) ECOPOLA 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 高輝度63型LED蛍光灯昼白色 光商事 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 高輝度16型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタル 税込¥6,158 ¥5,598 直管形UV LEDランプ 工事必須 40形 エコリカ 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 直管蛍光灯FHF16W用LED 東京メタル 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 直管蛍光灯30W用LED 東京メタル 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ LED直管 20形 昼白色 (片側給電タイプ) ECOPOLA 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ グローランプ(点灯管) 東京メタル 税込¥218 ¥198 バスケットへ パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 充電式モバイルチャージフラッシュライト ヒロコーポレーション 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 殺菌ランプ ヤザワコーポレーション 税込¥2,198~ ¥1,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明蛍光灯一般直管蛍光灯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります LED蛍光灯 一般直管蛍光灯 特殊直管蛍光灯 丸型蛍光灯 コンパクト形蛍光灯 点灯管(グロースタータ) 蛍光灯カバーチューブ シェアする マイページ 最近見た商品