コンパクトランプ 消費電力24W 電圧100V 色温度3000K 寿命12000h 定格光束1750Lm 口金G5

コンパクトランプ 消費電力24W 電圧100V 色温度3000K 寿命12000h 定格光束1750Lm 口金G5 OSRAM

電圧(V)100 消費電力(W)24 口金G5 色温度(K)3000 ランプ寿命12000時間 定格光束(Lm)1750 内容量1箱(7個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47890975 LUMILUX-T5-HO-24W/830
オープン
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする