コンパクトランプ 消費電力5W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束250Lm RA80 口金G23

コンパクトランプ 消費電力5W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束250Lm RA80 口金G23 OSRAM

電圧(V)100 消費電力(W)5 口金G23 色温度(K)4000 ランプ寿命10000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)250 内容量1箱(4個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47890817 DULUX-S-5W/840
オープン
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする